Svejsegriptang
Svejsegriptænger ZEBRA
SVEJSEGRIPTANG 200 MM
Varenr. 071309 13
EAN 4045727294994
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
U-formede gribekæber, den øverste gribekæbe er vinklet 90°.
- Letløbende frigørelsesgreb med fjedermekanisme
- Betjening med én hånd – træk i stedet for skub
- Kontramøtrik til låsning af klemmebredden, ensartet justering under gentagne handlinger
- Ergonomisk og tiltalende design
- Bekvem og ubesværet håndtering
- Epoxybelægning af høj kvalitet, svejsesømme klæber nærmest ikke
- Mindre rustindtrængning end med nikkel
- 10 gange mere rustmodstand end en nikkelbelægning
Anvendelsesområde
Velegnet til fastspænding af profilerede og flade materialer før svejsning
Længde | 200 mm |
Min./maks. spændebredde | 0-60 mm |
Bredde på klembakke | 70 mm |